Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1017206 6,900 CP GR 14.51 0040 - J1017206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340506990

Artikelnummer

XESJ1017206

Herstellernummer

J1017206

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.5 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ1017206 - FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 40A