Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ35 600V 35A CLASS J HS FUSE - HSJ35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070881691

Artikelnummer

XESHSJ35

Herstellernummer

HSJ35

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.