MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M4 1000VDC 4A MIDGET PV FUSE - HP10M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
7449073094951
Artikelnummer
XESHP10M4
Herstellernummer
HP10M4
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


