MERSEN ITALIA SPA - XESGGM5 125V 5A 5X20MM FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001762209
Artikelnummer
XESGGM5
Herstellernummer
GGM5
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm