MERSEN ITALIA SPA - XESGGM2-1/2 5X20MM FUSE 250V 2-1/2A GGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001762179
Artikelnummer
XESGGM2-1/2
Herstellernummer
GGM2-1/2
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz