Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESG232513 NH 1 200A 500V AM - G232513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399026824

Artikelnummer

XESG232513

Herstellernummer

G232513

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14.2 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG232513 - FUS. NH BT TAGLIA 1 - 500VAC AM 200A