MERSEN ITALIA SPA - XESG090511 MI5SF25V0,4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Glassicherung
Packung
50 ST
EAN
3605340090901
Artikelnummer
XESG090511
Herstellernummer
G090511
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
0.035 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.94 W



