Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF223013 NH 0 160A 500V GG - F223013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399001463

Artikelnummer

XESF223013

Herstellernummer

F223013

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14.6 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF223013 - FUS. NH BT TAGLIA 0 - 500VAC GG 160A