Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF219724 FUS. NEOZED GR D01 440VAC 10A - F219724

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF219724 FUS. NEOZED GR D01 440VAC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500009510

Artikelnummer

XESF219724

Herstellernummer

F219724

Hersteller

XES

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

440 V

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF219724 - FUS. NEOZED GR D01 440VAC 10A