Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF219241 690V CP 22X58 GG 2A S/I - F219241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399009070

Artikelnummer

XESF219241

Herstellernummer

F219241

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.9 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 22x58 senza percussore.