Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF209305 45DB120V6,3P - F209305

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF209305 45DB120V6,3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Abschaltleistung - 63 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340218039

Artikelnummer

XESF209305

Herstellernummer

F209305

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

63 kA

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Länge:

358 mm

Durchmesser:

56 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

ja

Standard:

IEC

Installationstechnik:

Luft

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor?-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualita elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.