MERSEN ITALIA SPA - XESE091935 SI 36.127 BS + MCR 1-5 BS - E091935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung - 2.5 kV
Spannungsart - AC/DC
Länge der Sicherung - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
3605340105773
Artikelnummer
XESE091935
Herstellernummer
E091935
Hersteller
XES
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung:
2.5 kV
Spannungsart:
AC/DC
Länge der Sicherung:
127 mm
Durchmesser der Sicherung:
36 mm
Standard:
IEC
Entspricht IEC 60282-1:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


