MERSEN ITALIA SPA - XESD076823 6,921 CP URGD 27.60 125 - D076823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340020014
Artikelnummer
XESD076823
Herstellernummer
D076823
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
29.9 W