MERSEN ITALIA SPA - XESCNL225DIN FORK LIFT TRUCK FUSE 225A DIN - CNL225DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 225 A
Bemessungsspannung AC - 80 V
Bemessungsspannung DC - 80 V
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
5 ST
EAN
3605340236187
Artikelnummer
XESCNL225DIN
Herstellernummer
CNL225DIN
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
225 A
Bemessungsspannung AC:
80 V
Bemessungsspannung DC:
80 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


