MERSEN ITALIA SPA - XESCNL150DIN FORK LIFT TRUCK FUSE 150A DIN - CNL150DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 150 A
Bemessungsspannung AC - 80 V
Bemessungsspannung DC - 80 V
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
5 ST
EAN
3605340235029
Artikelnummer
XESCNL150DIN
Herstellernummer
CNL150DIN
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
150 A
Bemessungsspannung AC:
80 V
Bemessungsspannung DC:
80 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


