MERSEN ITALIA SPA - XESC320369 6,9 URD 1 PV 0160 - C320369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399015712
Artikelnummer
XESC320369
Herstellernummer
C320369
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W


