MERSEN ITALIA SPA - XESC1003998 FUS. 1200VDC T121 GPV 160A EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart - DC
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
3605340478624
Artikelnummer
XESC1003998
Herstellernummer
C1003998
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Bemessungsspannung DC:
1200 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W