Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC090576 60V 3SF 5A 6.32 - C090576

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340092486

Artikelnummer

XESC090576

Herstellernummer

C090576

Hersteller

XES

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.47 W

Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.