Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC089495 CC1051 CP GRB 20.127 16 - C089495

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESC089495 CC1051 CP GRB 20.127 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340083590

Artikelnummer

XESC089495

Herstellernummer

C089495

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

100 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.6 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie