Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESB300404 6,9 URD 30 D08 A 0500 - B300404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340327892

Artikelnummer

XESB300404

Herstellernummer

B300404

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

88 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB300404 - FUS. PSC TAGLIA 30 700VAC URD DIN80 500A