MERSEN ITALIA SPA - XESB219122 NH 000 100A 500V GG-9PCS - B219122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA
Packung
9 ST
EAN
4086500083138
Artikelnummer
XESB219122
Herstellernummer
B219122
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7.5 W



