MERSEN ITALIA SPA - XESATMR5 600V 5A CC FUSE - ATMR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 600 V
Packung
10 ST
EAN
7449077275899
Artikelnummer
XESATMR5
Herstellernummer
ATMR5
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA