Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT450 600V 450A CLASS J TD FUSE - AJT450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074493425

Artikelnummer

XESAJT450

Herstellernummer

AJT450

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

450 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

J

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili Amp-Trap 2000® AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la metà dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione dellecorrenti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie