MERSEN ITALIA SPA - XESAJT45 J TD FUSE 600V 45A AJT - AJT45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 45 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 400 V
Packung
10 ST
EAN
7449075360429
Artikelnummer
XESAJT45
Herstellernummer
AJT45
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
45 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
J
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie