MERSEN ITALIA SPA - XESA6T500 600V 500A CLASS T FUSE - A6T500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsspannung DC - 300 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449075156473
Artikelnummer
XESA6T500
Herstellernummer
A6T500
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


