Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J50 600V 50A CLASS J FUSE - A4J50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

Ausführung:

sonstige

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

J

A4J - Classe J - Funzionamento rapido I fusibili A4J a rapido effetto Amp-Trap offrono un'eccellente protezione contro le correnti di corrente a un'ampia varietà di applicazioni. Le loro dimensioni uniche impediscono la sostituzione di altri fusibili con valori di tensione più bassi, interruzioni di rating o capacità di limitazione corrente.