MERSEN ITALIA SPA - XESA214613 400V CP 8X31 GG 10A S/I - A214613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399007458
Artikelnummer
XESA214613
Herstellernummer
A214613
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.2 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


