Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA1028284 1000VDC NH1 GPV 63A - A1028284

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESA1028284 1000VDC NH1 GPV 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340532302

Artikelnummer

XESA1028284

Herstellernummer

A1028284

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

La serie di fusibili Mersen HP10NH per applicazioni fotovoltaiche (PV) è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Le cartucce di fusibili HelioProtection® HP10NH sono progettate per la protezione dei cavi nei gruppi fotovoltaici quando si verifica un corto circuito in un pannello (fusibile principale). Questo fusibile principale HelioProtection® amplia la nostra offerta di cartucce di fusibili PV con una grandezza riconosciuta sul mercato internazionale. I fusibilisono di tipo gPV e sono conformi ad entrambe le norme IEC 60269-6 e UL 2579 PV.Sono anche disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie