MERSEN ITALIA SPA - XES83230502 SPD T2+3,6KA,UC150V,SLIM, - 83230502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 0.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8435297850496
Artikelnummer
XES83230502
Herstellernummer
83230502
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
0.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
6 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Schutzpegel L-N:
0.22 kV
Schutzpegel N-PE:
0.7 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
63 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
63 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20