MERSEN ITALIA SPA - XES83230302 SPD T2+3,10KA,UC420V,C12 - 83230302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Direktmontage
Nennspannung AC - 480 V
Packung
1 ST
EAN
8435297849278
Artikelnummer
XES83230302
Herstellernummer
83230302
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung AC:
480 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.8 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
63 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
63 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


