MERSEN ITALIA SPA - XES83230113 SPD T2+3,20KA,UC320V,1+1,R - 83230113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 480 V
Packung
1 ST
EAN
8435297849285
Artikelnummer
XES83230113
Herstellernummer
83230113
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
480 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
63 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
63 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20