Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83230111 SPD T2+3,20KA,UC275V,LCF,R - 83230111

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83230111 SPD T2+3,20KA,UC275V,LCF,R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - ja

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297849407

Artikelnummer

XES83230111

Herstellernummer

83230111

Hersteller

XES

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

63 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

63 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83230111 - SPD T2 3 20kA Uc275V LCF R