Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83230100 SPD T2+3,20KA,UC150V,L-N,1P, - 83230100

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83230100 SPD T2+3,20KA,UC150V,L-N,1P,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 0.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297850526

Artikelnummer

XES83230100

Herstellernummer

83230100

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

0.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

63 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

63 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83230100 - SPD T2 3 20KA UC150V L-N 1P