Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83120141 SPD T1+2,12.5KA,UC320V,3+1,R - 83120141

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83120141 SPD T1+2,12.5KA,UC320V,3+1,R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 277 V

  • Max. Dauerspannung AC - 320 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297851547

Artikelnummer

XES83120141

Herstellernummer

83120141

Hersteller

XES

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

277 V

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

200 A

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83120141 - SPD T1 2 12.5KA UC320V 3 1 R