Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83120138 SPD T1+2,12.5KA,UC275V,3+1 TT, - 83120138

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83120138 SPD T1+2,12.5KA,UC275V,3+1 TT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 275 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297851523

Artikelnummer

XES83120138

Herstellernummer

83120138

Hersteller

XES

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

200 A

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore Surge-Trap 4P TT (3Ph+N). STP T12 12,5 è la serie di dispositivi combinati Tipo 1+2/Classe I+ II per scaricare le correnti da fulmine e proteggere dalle sovratensioni, secondo la EN/IEC 61643. È adatto per il primo livello di protezione in quadri di alimentazione principale e in zone con esposizione all’atmosfera, dove di solito le installazioni sono dotate di un sistema esterno di protezione contro i fulmini.