Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83120134 SPD T1+2,12.5KA,UC440V,3+0 IT - 83120134

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83120134 SPD T1+2,12.5KA,UC440V,3+0 IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 440 V

  • Schutzpegel - 1.8 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297851752

Artikelnummer

XES83120134

Herstellernummer

83120134

Hersteller

XES

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

200 A

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83120134 - SPD T1 2 12.5KA UC440V 3 0 IT