Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83020152 SPD T2,40KA,UC275V,4+0 TNS,4P, - 83020152

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83020152 SPD T2,40KA,UC275V,4+0 TNS,4P,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297851172

Artikelnummer

XES83020152

Herstellernummer

83020152

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83020152 - SPD T2 40KA UC275V 4 0 TNS 4P