MERSEN ITALIA SPA - XES83020140 SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG - 83020140
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8435297850878
Artikelnummer
XES83020140
Herstellernummer
83020140
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
1060 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Max. Dauerspannung DC:
1060 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1060 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20