Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES61033T T FUSE BLOCK 600V 100A 3P BX - 61033T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 600 V

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079590334

Artikelnummer

XES61033T

Herstellernummer

61033T

Hersteller

XES

Nennspannung:

600 V

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

121.4 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe T sono compatibili con i fusibili di Classe T fino a 600A. I separatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidità dielettrica verificata superiore a 2500V. Mersen è lunico produttore a offrire blocchi di Classe T con connettori in rame.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie