MERSEN ITALIA SPA - XES60608R R FUSE BLOCK 600V 60A 3P BXR - 60608R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075192389
Artikelnummer
XES60608R
Herstellernummer
60608R
Hersteller
XES
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
177.8 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


