Startseite

MELCHIONI SPA - MEM559593057 MODULO SWITCH TAPPARELLE-TENDE -3A WIFI - 559593057

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM559593057 MODULO SWITCH TAPPARELLE-TENDE -3A WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relais

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

8006012365955

Artikelnummer

MEM559593057

Herstellernummer

559593057

Hersteller

MEM

Ausführung:

Relais

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

3 A

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Modulo Hom-io Serrande, Tende e tapparelle elettriche WiFi domotico, trasforma in smart il controllo delle avvolgibili o tende elettriche grazie a questo accessorio della gamma domotica smart WiFi Hom-io.1. Lavora con amazon Alexa e Google Home2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo telefono cellulare3. Pianificazione intelligente - il modulo CURTAIN wifi pu creare pi programmi per alzare o aprire / abbassare o chiudere tende e serrande.Da oggi, con ancora pi funzioni aggiuntive!scegli lorario, lafrequenza, e la direzione di apertura/chiusura;regola la % di aperturascegli la modalit di calibrazione della serranda:automatica o rapida...