MELCHIONI SPA - MEM559593056 MODULO DUAL SWITCH DA INCASSO 10A 2 CANA - 559593056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Relais
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
8006012365474
Artikelnummer
MEM559593056
Herstellernummer
559593056
Hersteller
MEM
Ausführung:
Relais
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Schaltleistung:
2300...2300 W
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


