MELCHIONI SPA - MEM559593051 MODULO SWITCH DA INCASSO 16O 1 CANALE WI - 559593051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Relais
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
2000006954046
Artikelnummer
MEM559593051
Herstellernummer
559593051
Hersteller
MEM
Ausführung:
Relais
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Schaltleistung:
3680...3680 W
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


