MELCHIONI SPA - MEM559576114 CAVO ZDA+ 6 MM COAX. CLASSE A+ CON PVC F - 559576114
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Gewicht - 41 kg/km
Packung
100 M
EAN
8006012279948
Artikelnummer
MEM559576114
Herstellernummer
559576114
Hersteller
MEM
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Gewicht:
41 kg/km
Innenleiter-Material:
Kupfer
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
30 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
30 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
80...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
80...80 °C
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Material Bewehrung:
Aluminium
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.04 kN


