MELCHIONI SPA - MEM559576101 CAVO ZDA-5.0 COAX RG59 5.0 MM CLASSE A Z - 559576101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
150 M
EAN
8006012222678
Artikelnummer
MEM559576101
Herstellernummer
559576101
Hersteller
MEM
Durchmesser Innenleiter:
0.8 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Material Bewehrung:
Aluminium


