MELCHIONI SPA - MEM559573146 ZD-4O01 ANTENNA SATELLITARE 4O M - 559573146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 45 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
EAN
2000002629702
Artikelnummer
MEM559573146
Herstellernummer
559573146
Hersteller
MEM
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
45 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Verstärkung:
33.5 dB


