MELCHIONI SPA - MEM559570238 DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC H - 559570238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - nein
Terrestrischer Empfang - ja
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse - 1
Packung
1 ST
EAN
2000003835928
Artikelnummer
MEM559570238
Herstellernummer
559570238
Hersteller
MEM
SAT-Empfang:
nein
Terrestrischer Empfang:
ja
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
50...60 MHz
Kindersicherung:
ja
Mit On Screen Display:
ja
Videotextfunktion:
ja
Radiotaste:
nein
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
HDTV tauglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung:
12...12 V
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1


