Startseite

MELCHIONI SPA - MEM550923896 SET CHITARRA ELETTRICA + AMPLIFICATORE + - 550923896

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM550923896 SET CHITARRA ELETTRICA + AMPLIFICATORE +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8715693319897

Artikelnummer

MEM550923896

Herstellernummer

550923896

Hersteller

MEM

Gig kit Set l'ideale per i musicisti principianti e offreuna sensazione di suono ed uso confortevole. Questo Set si compone di unaChitarra elettrica dal design tradizionale tra i pi apprezzati dai musicistidi tutto il mondo, un Amplificatore da 40W, accordatore, cavi Jack, 1 muta dicorde in acciaio, 1 tracolla, 2 plettri, brugole di regolazione e una custodiaper la chitarra. Un modo perfetto per entrate ne mondo delle 6 corde e viveregrandi emozioni da soli o in compagnia.Caratteristiche:         Chitarra elettrica modello Stratocaster con 21tasti        Amplificatore per chitarra da 40 Watt conaltoparlante da 6'        3 controlli di tono, controllo del volume eselettore pickup a 5 vie        Colore chitarra RossoIl Gig kit include anche:        Custodia morbida resistente con spallacci        Sintonizzatore digitale a clip        Set di corde di ricambio        Braccio del tremolo        Tracolla per chitarra        Plettri (2x)        Cavo di collegamento per chitarra (3m)        Accordatore digitaleDati tecnici:        Potenza di uscita amplificatore: 40W        Il peso: 2.6 Kg.        Dimensioni (L x P x A): 990 x 320 x 50 mm(chitarra)        Marca: MaxSKU 173.224EAN 8715693319897