Startseite

MELCHIONI SPA - MEM531812119 TELEFONO CORDLESS PANASONIC KX-TGB610JTB - 531812119

KopierenKopieren
MELCHIONI SPA - MEM531812119 TELEFONO CORDLESS PANASONIC KX-TGB610JTB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Freisprechen - nein

  • Standby-Zeit bis - 200 h

  • Display - einzeilig

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232910434

Artikelnummer

MEM531812119

Herstellernummer

531812119

Hersteller

MEM

Ausführung:

analog

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Freisprechen:

nein

Standby-Zeit bis:

200 h

Display:

einzeilig

Gesprächszeit bis zu:

18 h

Anrufbeantworter:

nein

Textmeldung:

ohne

CLIP-Funktion:

ja

Anzahl der Telefonbucheinträge:

50

Farbe:

schwarz

Gebührenanzeige:

ja

Head-Set-Anschluss:

nein

Semplice e raffinato ma con funzioni avanzate!Un telefono cordless digitale con blocco chiamate indesiderate, volume ricevitore avanzato e un design moderno ed elegante.Telefono cordless digitale dotato di tasto per blocco chiamate indesiderate e volume ricevitore.Caratteristiche tecniche- Display 1,4'- Peso & Misure: 210g. base inclusa - 164x32x48mm- Blocco chiamate indesiderate* con tasto dedicato- Volume ricevitore avanzato- Ricevitore dal design intuitivo- Design moderno e funzionale,: resistente agli urti