MELCHIONI SPA - MEM531811756 RADIO MR 4O MHZ MOD. K5 - 531811756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CB-Funkgerät - ja
Frequenz - 446...446 MHz
Anzahl der Kanäle - 8
Sendeleistung - 0.5 W
Abhörsicher - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001140222
Artikelnummer
MEM531811756
Herstellernummer
531811756
Hersteller
MEM
CB-Funkgerät:
ja
Frequenz:
446...446 MHz
Anzahl der Kanäle:
8
Sendeleistung:
0.5 W
Abhörsicher:
ja
Mit Display:
ja
Zodiac K5, ilmodello top della gamma professionale Zodiac, vanta un design compatto edelegante, che lo rende adatto ad una estrema variet di impieghi.Design ergonomicoed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per utilizzo professionalegrazie ad una realizzazione estremamente robusta e all uso di materiali digrande solidit.Batteria agli ioni dilitio e caricabatterie da tavolo in dotazioneZodiac K5 dispone di una grande variet di accessori indotazione, il caricabatterie da tavolo con adattatore di rete, la batteria adalta capacit, il cinghietto da polso e la clip da cintura con connessionemetallica.Display sottoscoccaIl Display del nuovo K5 visibile sotto la scocca dellaradio tramite punti LED di colore bianco. Questo supera i limiti di resistenzadeidisplay tradizionali.Funzione VOX per lutilizzo a mani libere e numeroseulteriori funzioni programmabili mediante connessione a PC. Contenuto dellaconfezione: 1 Radio K51 Batteria al Litio 1 Base ricarica da tavolo1 Alimentatore1 Clip da cintura1 Manualed'uso CARATTERISTICHETECNICHE:Funzioni preimpostate: Canalizzazione PMR 8 Canali LED display Display sottoscocca multifunzione conilluminazione di colore bianco Visualizzazione canale o messaggio alfanumerico Funzione VOX Funzione time-out timer e batterysaver Funzione monitor per labbattimentoistantaneo dello squelch Blocco trasmissione per frequenza occupata Messaggi vocali Batteria al Litio 7.4 V 2000mAh Segnalazione livello batteria scarica Potenza massima di uscita 0,5W In dotazione caricabatterie da tavolo, clipdacintura, e manuale in italianoFunzioni programmabili: *107 toni DCS *Priority Scan *Channel Scan *Modalit scan CO/TO/SE * Squelchregolabile su 10 livelli *Codifica/decodifica 50 tonisub-audio *Differenti melodie di chiamata *Segnale di chiamata con 5 melodieselezionabili *Indicazione del livello dellabatteria *Funzione, roger beep e tonotastiera disinseribile *Blocco della tastiera volontario oautomatico *Funzione programmabile tramitePC. Si consiglia la programmazione solo ad operatori professionali. Per la programmazione utilizzare il cavoMod. K3PC cod. 531811754 (venduto separatamente) e scaricare il softwaregratuito disponibile sul sito www.melchioni-ready.com


